Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Bricka 5/8 Bult Stål 1-5/16 Ytterdiameter, 10PK | AH3EFB 31JM17

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Bricka 5/8 Bult Stål 1-5/16 Ytterdiameter, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3EFB Modell: U04237.062.0001Korsreferens: 31JM17 / 156C87
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
35SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBricka av härdat stål
FinishVarmt förzinkat
Passar bultstorlekar5 / 8 "
GradeGenom härdad
Inuti Dia.5 / 8 "
MaterialStål
Utanför Dia.1 5 / 16 "
System för mätningInch
Tjocklek0.122 till 0.177 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Bricka 5/8 Bult Stål 1-5/16 Ytterdiameter, 10PK
35SEK /packa