Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07111.050.0125 Axelbult 1/2 X 1-1/4, 5PK | AG2KLY 31KG42

GRAINGER U07111.050.0125 Axelbult 1/2 X 1-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KLY Modell: U07111.050.0125Korsref.: 31KG42 / 163V06

Få det Maj 16, Torsdag
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
158SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.0.729 till 0.750 "
Huvudhöjd0.302 till 0.312 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Skruvhuvudets höjd1 / 2 "
Ren styrka84000 psi
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd1.25 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07111.050.0125 Axelbult 1/2 X 1-1/4, 5PK
158SEK /packa