Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07410.037.0550 Hylshuvud Cap Skruv Flat Steel 3/8 -16X5-1/2, 10PK | AH2GAJ 26KZ78

GRAINGER U07410.037.0550 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål 3/8 -16X5-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH2GAJ Modell: U07410.037.0550Korsref: 26KZ78 / 42JJ17
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
510SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeLegerat stål
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypFlat
Längd5.5 "
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd- 58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7412
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)6.1

Produktinformation:

    • Ventilerad hålstorlek: Inte ventilerad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07410.037.0550 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål 3/8 -16X5-1/2, 10PK
510SEK /packa