Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Skiftnyckel 10 tum Längd Allmänt | AA2VHX 11C962

CHICAGO PNEUMATIC CP828 luftspärrnyckel 10 tums längd Allmänt

Finns i lager
Artikel: AA2VHX Modell: CP828Korsreferens: 11C962

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5
CFM @ Full belastning15
DutyAllmänt
AvgasrörFront
Gratis hastighet150 rpm
Hantera materialAluminium
Huvudhöjd1 1 / 16 "
Huvudets bredd1.625 "
Längd10 "
Max. Vridmoment50 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaSpak
Moment Range10 till 50 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMoment RangeGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHantera materialHuvudhöjdLängdMax. VridmomentPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Nyckelnyckel Allmänt 5 tum Längd | AA2VKC 11C993 CP94275 till 27 ft.-lb.312270 rpmAluminium med gummigrepp3 / 4 "5"27 fot.lb.2 894 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP828 luftspärrnyckel 10 tums längd Allmänt
3 576 kr /enhet