Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07810.016.0050 Socket Set Screw Flat 8-32 X 1/2, 100PK | AG2KVY 31KK76

GRAINGER U07810.016.0050 Hylssats Skruv Flat 8-32 X 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2KVY Modell: U07810.016.0050Korsreferens: 31KK76
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
263SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 2 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0932
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07810.016.0050 Hylssats Skruv Flat 8-32 X 1/2, 100PK
263SEK /packa