Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07840.050.0250 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 2-1/2, 10PK | AG2KAT 31KD75

GRAINGER U07840.050.0250 Sockets Set Skruvkopp 1/2-13 X 2-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2KAT Modell: U07840.050.0250Korsref: 31KD75 / 159U91

Få det Maj 15, Onsdag
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
390SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd2.5 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4779
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07840.050.0250 Sockets Set Skruvkopp 1/2-13 X 2-1/2, 10PK
390SEK /packa