Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07840.062.0175 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 1-3/4, 10PK | AG2KUF 31KJ87

GRAINGER U07840.062.0175 Sockets Set Skruvkopp 5/8-11 X 1-3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2KUF Modell: U07840.062.0175Korsreferens: 31KJ87 / 159W66

Få det Maj 20, Måndag
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
361SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.313 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1.75 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5157
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07840.062.0175 Sockets Set Skruvkopp 5/8-11 X 1-3/4, 10PK
361SEK /packa