Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07860.050.0100 Set Skruv Förzinkad 13 Flat 1 Inch, 25PK | AG2KEW 31KE85

GRAINGER U07860.050.0100 Set skruv förzinkat 13 platt 1 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2KEW Modell: U07860.050.0100Cross Ref: 31KE85 / 159V91
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
980SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
MaterialLegerat stål
Total längd1"
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4311
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07860.050.0100 Set skruv förzinkat 13 platt 1 tum, 25PK
980SEK /packa