Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08300.031.0550 Transportbult 5/16-18 5-1/2 Inch Low Carbon Steel, 50PK | AG2FDN 31HZ33

GRAINGER U08300.031.0550 Transportbult 5/16-18 5-1/2 tum lågkolstål, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FDN Modell: U08300.031.0550Korsreferens: 31HZ33
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
635SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
GradeA
Huvud Dia.0.688 till 0.719 "
Huvudhöjd0.156 till 0.176 "
Head TypRunda
Längd5.5 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.187 "
Fyrkantig bredd0.307 till 0.324 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08300.031.0550 Transportbult 5/16-18 5-1/2 tum lågkolstål, 50PK
635SEK /packa