Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08305.031.0275 Transportbult 5/16-18 2-3/4 Inch, 50PK | AH3EBU 31HZ70

GRAINGER U08305.031.0275 Transportbult 5/16-18 2-3/4 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EBU Modell: U08305.031.0275Korsreferens: 31HZ70 / 164W66
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
315SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.0.688 till 0.719 "
Huvudhöjd0.156 till 0.176 "
Head TypRunda
Längd2.75 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.187 "
Fyrkantig bredd0.307 till 0.324 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3293
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.97

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08305.031.0275 Transportbult 5/16-18 2-3/4 tum, 50PK
315SEK /packa