Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFKIN PQR1316N Måttband 16 fot 3/4 tum bladbredd | AH9VDX 44ZJ76

LUFKIN PQR1316N Måttband 16 fot 3/4 tum Bladbredd

Finns i lager
Artikel: AH9VDX Modell: PQR1316NKorsreferens: 44ZJ76
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
318SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåttband
BältesspänneJa
BladbeläggningRensa
BladfärgGul
Bladlängd16ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd3 / 4 "
FallfärgSvart / Orange
Case MaterialABS med gummigrepp
Fall typStängt
Graderingstypin / ft
graderingar1/16 "vid nederkant, 1: a 12" till 1/32 "
LåstypPush Button
MätningstypSAE
Stå utInte betygsatt
Stud markeringarJa
Tipsstil3-nitkrok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)14.92
Fartygets längd (cm)9.84
Fartygets bredd (cm)4.45
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Produktgruppering av måttband: måttband
    • Spolningstyp: Automatisk

Produktvarianter

ProduktModellGraderingstypBältesspänneBladfärggraderingarLåstypMätningstypStud markeringarTipsstilPris
LUFKIN W606PM Executive Diameter Bladmåttband, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606PMcm/mmNejGulcm till mm på en sida, mm på andra sidanIngenmetriskNej-436SEK
LUFKIN PHV1023CMN Måttband 10 fot 13 mm bladbredd | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmJaGul1mmPush ButtonmetriskNej2-nitkrok217SEK
LUFKIN PQR1312N Måttband 12 fot 3/4 tums bladbredd | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nin / ftJaGul1/16 "vid nederkant, 1: a 12" till 1/32 "Push ButtonSAEJa3-nitkrok274SEK
LUFKIN PQR1425 Måttband 25 fot 4 nitkrok | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425in / ftJaGul1 / 16 "Push ButtonSAEJa4-nitkrok415SEK
LUFKIN W606PD Måttbanddiameter / omkrets 6 fot | AJ2JGV 6C196 W606PDin / ftNejGul med svartTum till 32: a första foten, 32: a därefter en sida, diameter tum till 100: e andra sidan, tomt utrymme före noll--Nej-405SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUFKIN PQR1316N Måttband 16 fot 3/4 tum Bladbredd
318SEK /enhet