Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08305.062.0400 Transportbult Zink 5/8-11 X 4 Längd, 10PK | AG2FGH 31JA06

GRAINGER U08305.062.0400 Transportbult Zink 5/8-11 X 4 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FGH Modell: U08305.062.0400Korsreferens: 31JA06
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
303SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 8 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.1.219 till 1.344 "
Huvudhöjd0.313 till 0.344 "
Head TypRunda
Längd4"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.313 till 0.344 "
Fyrkantig bredd0.616 till 0.642 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6965
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08305.062.0400 Transportbult Zink 5/8-11 X 4 Längd, 10PK
303SEK /packa