Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08305.075.0700 Carriage Bolt 3/4-10 X 7 Grade 2, 5PK | AH3ECC 31JA15

GRAINGER U08305.075.0700 Transportbult 3/4-10 X 7 Grad 2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH3ECC Modell: U08305.075.0700Korsref: 31JA15 / 164W84
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
335SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 4 "
FinishZink-pläterad
Grade2
Huvud Dia.1.469 till 1.594 "
Huvudhöjd0.375 till 0.406 "
Head TypRunda
Längd7"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.375 till 0.406 "
Fyrkantig bredd0.741 till 0.768 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9296
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.76

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08305.075.0700 Transportbult 3/4-10 X 7 Grad 2, 5PK
335SEK /packa