Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08307.025.0300 Transportbult Fyrkantig Grade A 1/4-20 X 3 Inch, 50PK | AG2FGR 31JA17

GRAINGER U08307.025.0300 vagnsbult fyrkantig klass A 1/4-20 X 3 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FGR Modell: U08307.025.0300Korsreferens: 31JA17
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
447SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 4 "
FinishVarmt förzinkat
GradeA
Huvud Dia.0.563 till 0.594 "
Huvudhöjd0.125 till 0.145 "
Head TypRunda
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.125 till 0.156 "
Fyrkantig bredd0.245 till 0.26 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8631
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08307.025.0300 vagnsbult fyrkantig klass A 1/4-20 X 3 tum, 50PK
447SEK /packa