Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08307.031.0125 Carriage Bolt 5/16-18 1-1/4 Low Carbon Steel Galvanised, 100PK | AG2FGV 31JA21

GRAINGER U08307.031.0125 Transportbult 5/16-18 1-1/4" Lågkolstål galvaniserat, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FGV Modell: U08307.031.0125Korsreferens: 31JA21
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
278SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 16 "
FinishVarmt förzinkat
GradeA
Huvud Dia.0.688 till 0.719 "
Huvudhöjd0.156 till 0.176 "
Head TypRunda
Längd1.25 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.187 "
Fyrkantig bredd0.307 till 0.324 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5674
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08307.031.0125 Transportbult 5/16-18 1-1/4" Lågkolstål galvaniserat, 100PK
278SEK /packa