Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08307.031.0300 Transportbult Fyrkantig Grade A 5/16-18 X 3 Inch, 50PK | AG2FGW 31JA22

GRAINGER U08307.031.0300 vagnsbult fyrkantig klass A 5/16-18 X 3 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FGW Modell: U08307.031.0300Korsreferens: 31JA22
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
153SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 16 "
FinishVarmt förzinkat
GradeA
Huvud Dia.0.688 till 0.719 "
Huvudhöjd0.156 till 0.176 "
Head TypRunda
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.187 "
Fyrkantig bredd0.307 till 0.324 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4288
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08307.031.0300 vagnsbult fyrkantig klass A 5/16-18 X 3 tum, 50PK
153SEK /packa