Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08320.025.0350 Transportbult 1/4-20 X 3-1/2 tum Längd, 50PK | AG2FHN 31JA42

GRAINGER U08320.025.0350 Transportbult 1/4-20 X 3-1/2 tum Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FHN Modell: U08320.025.0350Korsref.: 31JA42 / 164X04

Få det Maj 22, Onsdag
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
279SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.0.563 till 0.594 "
Huvudhöjd0.125 till 0.145 "
Head TypRunda
Längd3.5 "
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.125 till 0.156 "
Fyrkantig bredd0.245 till 0.26 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9783
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08320.025.0350 Transportbult 1/4-20 X 3-1/2 tum Längd, 50PK
279SEK /packa