Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17274.025.0050 U-bult 1 / 4-20 1/2 tum stålgalvaniserad | AG2KGX 31KF33

GRAINGER U17274.025.0050 U-Bolt 1/4-20 1/2 tums stål varmförzinkat

Finns i lager
Artikel: AG2KGX Modell: U17274.025.0050Korsreferens: 31KF33
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
15SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishVarmt förzinkat
För rörstorlek1 / 2 "
Inre längd2 15 / 16 "
Inre bredd7 / 8 "
MaterialStål
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0518
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152046

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- ASTM A563 klass A

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17274.025.0050 U-Bolt 1/4-20 1/2 tums stål varmförzinkat
15SEK /enhet