Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08320.037.0200 Transportbult Zink 3/8-16X2L, 50PK | AH3ECM 31JA49

GRAINGER U08320.037.0200 Transportbult Zink 3/8-16X2L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ECM Modell: U08320.037.0200Korsreferens: 31JA49

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd2"
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5574
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08320.037.0200 Transportbult Zink 3/8-16X2L, 50PK
119SEK /packa