DESTACO 237-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
Baslängd: 2.24 " , Basbredd: 2.28 " , Klämstångsöppning: 93 grader , Diameter: 0.350 " , Handtagsöppning: 59 grader , Slända: Flat kudde neopren , Tråd storlek: M10 , Typ: Håll ned horisontellt handtag
StilModellMaterialetinnehavskapacitetvipplås plusMontering BaseKlämarmslängdHöjd under klämarmKlämarmstilHandlePris (ex moms)
A
237-USS
Rostfritt stål750 kgNejFläns4"1.67 "U-barhorisontell1 810 SEK
B
237-U
Stål750 kgNejFläns4"1.67 "U-barhorisontell558 SEK

237-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Destaco 237-seriens horisontella nedklämmor har en lågprofildesign med stort handtagsspel i öppet läge. De används vid svetsning, fixturskontroll och montering av olika verktyg och utrustning. Destaco 237-serie klämma finns i olika övergripande höjder och längder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?