Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08320.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11X4 Length, 10PK | AH3ECZ 31JA67

GRAINGER U08320.062.0400 Transportbult Zink 5/8-11X4 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3ECZ Modell: U08320.062.0400Korsref.: 31JA67 / 164X15

Få det Maj 15, Onsdag
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
456SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.1.219 till 1.344 "
Huvudhöjd0.313 till 0.344 "
Head TypRunda
Längd4"
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.313 till 0.344 "
Fyrkantig bredd0.616 till 0.642 "
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6965
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.14

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08320.062.0400 Transportbult Zink 5/8-11X4 Längd, 10PK
456SEK /packa