Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08320.075.0400 Transportbult 3/4-10 X 4 tums längd, 10PK | AG2FJF 31JA72

GRAINGER U08320.075.0400 Transportbult 3/4-10 X 4 tums längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FJF Modell: U08320.075.0400Korsreferens: 31JA72

Få det Maj 22, Onsdag
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
667SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 4 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.1.469 till 1.594 "
Huvudhöjd0.375 till 0.406 "
Head TypRunda
Längd4"
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.375 till 0.406 "
Fyrkantig bredd0.741 till 0.768 "
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08320.075.0400 Transportbult 3/4-10 X 4 tums längd, 10PK
667SEK /packa