Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U08450.050.1200 Hex Lag Screw Grade 2 1/2 X 12 In, 5PK | AG2FRH 31JD99

GRAINGER U08450.050.1200 Hex Lag Screw Grade 2 1/2 X 12 In, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2FRH Modell: U08450.050.1200Korsreferens: 31JD99
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
274SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruvar
FinishVarmt förzinkat
Grade2
Hexstorlek3 / 4 "
Längd12 "
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 2 "
Storlek1 / 2 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2632
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318110000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U08450.050.1200 Hex Lag Screw Grade 2 1/2 X 12 In, 5PK
274SEK /packa