Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U09200.037.0600 Sleeve Anchor Flat Carbon Steel 3/8 Inch 6 Inch, 25PK | AG2JNP 31KL84

GRAINGER U09200.037.0600 Hylsankare platt kolstål 3/8 tum 6 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2JNP Modell: U09200.037.0600Korsreferens: 31KL84
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
549SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd6"
Head StyleFlat Head
MaterialKolstål
Min. Inbäddning1.5 "
Tråd storlek5 / 16 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2706

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7856
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U09200.037.0600 Hylsankare platt kolstål 3/8 tum 6 tum, 25PK
549SEK /packa