Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17243.050.0800 U-Bolt 1/2-13 x 8-3/4 x 10-3/8 | AH3LCA 32TH30

GRAINGER U17243.050.0800 U-Bolt 1/2-13 x 8-3/4 x 10-3/8

Finns i lager
Artikel: AH3LCA Modell: U17243.050.0800Korsreferens: 32TH30
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
För rörstorlek8"
Inre längd10.375 "
Inre bredd8.75 "
MaterialStål
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 2-13
TypRound Bend

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5643
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- ASTM A563, klass A

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17243.050.0800 U-Bolt 1/2-13 x 8-3/4 x 10-3/8
133SEK /enhet