Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17567.031.0125 U-bult 5 / 16-18 x 1-3 / 4 x 2-11 / 16 | AG2KYK 31KM05

GRAINGER U17567.031.0125 U-bult 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16

Finns i lager
Artikel: AG2KYK Modell: U17567.031.0125Korsreferens: 31KM05
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek1.25 "
Inre längd2 11 / 16 "
Inre bredd1.75 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek5 / 16-18
TypRound Bend

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0626
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318152046

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- Rostfritt stål 304

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17567.031.0125 U-bult 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16
66SEK /enhet