Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U24522.016.0031 Maskinskruvskål 8-32 X 5/16, 100PK | AF6PVV 1MU22

GRAINGER U24522.016.0031 Maskinskruvskål 8-32 X 5/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF6PVV Modell: U24522.016.0031Cross Ref: 1MU22 / 126U03

Få det Maj 20, Måndag
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
56SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.306 "
Huvudhöjd0.105 "
Head TypPan
Längd5 / 16 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB69 till B100
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1715
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U24522.016.0031 Maskinskruvskål 8-32 X 5/16, 100PK
56SEK /packa