Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U25111.016.0075 Wood Screw Round #8 3/4 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FTC 31JE27

GRAINGER U25111.016.0075 Träskruv rund #8 3/4 tums stålspår, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FTC Modell: U25111.016.0075Korsref.: 31JE27 / 163P71
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
423SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.045 "
FinishGul zink
Huvud Dia.0.287 till 0.309 "
Huvudhöjd0.107 till 0.12 "
Head TypRunda
Längd3 / 4 "
MaterialStål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2133
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U25111.016.0075 Träskruv rund #8 3/4 tums stålspår, 100PK
423SEK /packa