Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U25710.013.0050 Wood Screw Round #6 1/2 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FXX 31JF54

GRAINGER U25710.013.0050 Träskruv rund #6 1/2 tum Stål Phillips, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FXX Modell: U25710.013.0050Korsreferens: 31JF54 / 163R37
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
177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.240 till 0.260 "
Huvudhöjd0.091 till 0.103 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
MaterialStål
Storlek#6
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.094
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U25710.013.0050 Träskruv rund #6 1/2 tum Stål Phillips, 100PK
177SEK /packa