Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U26661.011.0025 Skruvplåt #4-24 1/4 tum, 100PK | AG2GYU 31JM41

GRAINGER U26661.011.0025 Skruvplåt #4-24 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2GYU Modell: U26661.011.0025Cross Ref: 31JM41 / 155V42

Få det Maj 20, Måndag
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
22SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypSlitsad / Phillips
Förarstorlek#1
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.205 till 0.219 "
Huvudhöjd0.07 till 0.08 "
Head TypPan
Längd1 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek#4
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0477
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U26661.011.0025 Skruvplåt #4-24 1/4 tum, 100PK
22SEK /packa