Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U28100.019.0100 Piercing Screw #10X1 In, 100PK | AG2HAM 31JM83

GRAINGER U28100.019.0100 Piercing Screw #10X1 In, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HAM Modell: U28100.019.0100Korsreferens: 31JM83
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
102SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.050 till 0.060 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.105 till 0.12 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1"
MaterialFallhärdat stål
Storlek# 10-16
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U28100.019.0100 Piercing Screw #10X1 In, 100PK
102SEK /packa