Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30537.018.0300 Ihåligt väggankare 3/16 tums diameter, 50PK | AH3EDK 31JE16

GRAINGER U30537.018.0300 Ihåligt väggankare 3/16 tums diameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EDK Modell: U30537.018.0300Korsreferens: 31JE16
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
438SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålväggsankare
Ankarlängd3"
Borrstorlek3 / 8 "
MaterialKolstål
SkruvtypPhillips
Storlek3/16 x 3 "
StilSleeve
Tråd Dia.M5
TypHålväggsankare
Ultimate Tension (lbs.)99 kg
Vägg tjocklek5/8" to 1-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8744
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)16.26

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30537.018.0300 Ihåligt väggankare 3/16 tums diameter, 50PK
438SEK /packa