Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30577.037.0001 Drop-In ankarfläns zink kolstål 1/2 tum, 50PK | AG2FPD 31JC57

GRAINGER U30577.037.0001 Drop-In ankarfläns zink kolstål 1/2 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2FPD Modell: U30577.037.0001Korsreferens: 31JC57
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
446SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Längd1 9 / 16 "
MaterialFörzinkat, kolstål
Min. Håldjup1-9 / 16 "
Tråddjup5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypFläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30577.037.0001 Drop-In ankarfläns zink kolstål 1/2 tum, 50PK
446SEK /packa