Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In Anchor Non-Flnge Stainless Steel 3/8 Inch, 100PK | AG2FPL 31JC65

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-in ankare, icke-flnge rostfritt stål 3/8 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FPL Modell: U30578.025.0001Korsreferens: 31JC65
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
1 744 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.3 / 8 "
Bult Dia.1 / 4 "
Borrstorlek3 / 8 "
Längd1"
Material303 Stainless Steel
Min. Håldjup1"
Tråddjup1 / 2 "
Tråd storlek1 / 4 "
TypIcke-fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9621
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-in ankare, icke-flnge rostfritt stål 3/8 tum, 100PK
1 744 kr /packa