Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U30578.050.0001 Drop-In Anchor Non-Flange Sst 5/8 Inch, 25PK | AG2FPN 31JC67

GRAINGER U30578.050.0001 Drop-in ankare utan fläns Sst 5/8 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FPN Modell: U30578.050.0001Korsreferens: 31JC67
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
1 516 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.5 / 8 "
Bult Dia.1 / 2 "
Borrstorlek5 / 8 "
Längd2"
Material303 Stainless Steel
Min. Håldjup2"
Tråddjup3 / 4 "
Tråd storlek1 / 2 "
TypIcke-fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2402
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U30578.050.0001 Drop-in ankare utan fläns Sst 5/8 tum, 25PK
1 516 kr /packa