Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33192.012.0046 Blindnit 1/8 tum X 0.525 tum försänkt, 500PK | AG2WJX 32MK22

GRAINGER U33192.012.0046 Blindnit 1/8 tum X 0.525 tum försänkt, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WJX Modell: U33192.012.0046Korsreferens: 32MK22 / 163X81

Få det Maj 7, Tisdag
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
188SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#30
Grip Range0.313 till 0.375 "
Huvud Dia.0.207 till 0.233 "
Huvudhöjd0.031 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.525 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)120 kg
Draghållfasthet150 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2997
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33192.012.0046 Blindnit 1/8 tum X 0.525 tum försänkt, 500PK
188SEK /packa