Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33600.018.0062 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.406 Inch Dome, 250PK | AG2WVA 32MM85

GRAINGER U33600.018.0062 Blindnit 3/16 tum X 0.406 tum kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WVA Modell: U33600.018.0062Korsreferens: 32MM85 / 164A04

Få det Maj 16, Torsdag
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
723SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.356 till 0.394 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.406 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)210 kg
Draghållfasthet250 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2876
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33600.018.0062 Blindnit 3/16 tum X 0.406 tum kupol, 250PK
723SEK /packa