OSG 10053-serie rak flöjtkran


Filter
Finish: TiCN , Listnummer: 10053 , Material: VC-10 , Antal flöjter: 5 , Tryck på Stil: Botten , Trådriktning: Höger hand
StilModellTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris (ex moms)
A
1005302408
100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF1 827 SEK
A
1005302508
100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF1 827 SEK
A
1005302908
110mm16H50.59 "3 / 4 "2"UNF2 376 SEK
A
1005302808
110mm16H30.59 "3 / 4 "2"UNF2 655 SEK
A
1005302708
125mm10H50.59 "3 / 4 "2"UNC2 376 SEK
A
1005303208
125mm14H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNF3 451 SEK
A
1005302608
125mm10H30.59 "3 / 4 "2"UNC2 376 SEK
A
1005303308
125mm14H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNF3 451 SEK
A
1005303108
140mm9H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC3 451 SEK
A
1005303008
140mm9H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC3 451 SEK
A
1005303508
160mm8H50.8 "1"2.5 "UNC4 527 SEK
A
1005303408
160mm8H30.8 "1"2.5 "UNC4 527 SEK

10053-serie rak flöjtkran

OSG 10053-serien med raka räfflor är utformade för att skapa invändiga gängor i förborrade hål i material som stål, aluminium och andra metaller. De har en rak räfflade design som möjliggör effektiv evakuering av spån, vilket minskar risken för igensättning under tappningsprocessen. Dessa kranar har 5 räfflor, vilket möjliggör effektiv evakuering av spån under tappning. De har pulvermetallkonstruktion med V-beläggning/finish som förbättrar kranens slitstyrka och hjälper till att minska friktionen under skärning. Dessa kranar finns i längderna 100, 110, 125, 140 och 160 mm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?