Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33620.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.487 Inch Countersunk, 500PK | AG2WWC 32MN29

GRAINGER U33620.015.0053 Blindnit 5/32 tum X 0.487 tum försänkt, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WWC Modell: U33620.015.0053Korsreferens: 32MN29 / 164A35

Få det Maj 7, Tisdag
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
323SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#20
Grip Range0.126 till 0.187 "
Huvud Dia.0.296 till 0.328 "
Huvudhöjd0.051 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.487 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)350 kg
Draghållfasthet480 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7646
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33620.015.0053 Blindnit 5/32 tum X 0.487 tum försänkt, 500PK
323SEK /packa