Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33670.012.0041 Blindnit 1/8 tum X 0.297 tum kupol, 500PK | AG2WWL 32MN41

GRAINGER U33670.012.0041 Blindnit 1/8 tum X 0.297 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WWL Modell: U33670.012.0041Korsreferens: 32MN41 / 164A43

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 202 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#30
Grip Range0.020 till 0.062 "
Huvud Dia.0.228 till 0.264 "
Huvudhöjd0.051 "
Head TypDome
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.297 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)449 kg
Draghållfasthet493 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5706
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33670.012.0041 Blindnit 1/8 tum X 0.297 tum kupol, 500PK
1 202 kr /packa