WESTWARD 1VXK4 Hålsågsats Bimetal 3/4 till 4.5 tum 19 st | AB3XUD

WESTWARD 1VXK4 Hålsågssats Bimetall 3/4 till 4.5 tum 19 st

Finns i lager
Artikel: AB3XUD Modell: 1VXK4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för allmänt ändamål
Arbor designVad ingår
Arbor Hole1 / 4 "
ByggM3 höghastighetsskärkant med härdat stål
Max. Skärdjup1-1 / 2 "
Antal bitar19
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4" to 4-1/2"
Skaftstorlek1/4 "Hex och 7/16" Hex
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 And 5/8-18"
TandmaterialBi-Metall
TypBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.12
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)45.21
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. SkärdjupAntal bitarSkaftstorlekTråd storlekPris
WESTWARD 29VX17 Bi-Metal Hålsågsats 25 st. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex och 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-182 929 kr
WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 st. | AF9EQY 29VX221.5 "83/8 "Hex och 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18332SEK
WESTWARD 29VX23 Bi-Metal Hålsågsats 15 PC | AF9EQZ 29VX231.5 "15--2 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1VXK4 Hålsågssats Bimetall 3/4 till 4.5 tum 19 st
3 566 kr /enhet