Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33900.012.4345 Blindnit 1/8 tum X 0.512 tum kupol, 500PK | AG2WYQ 32MP06

GRAINGER U33900.012.4345 Blindnit 1/8 tum X 0.512 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WYQ Modell: U33900.012.4345Korsreferens: 32MP06 / 164A93
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
328SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#30
Grip Range0.126 till 0.315 "
Huvud Dia.0.238 till 0.262 "
Huvudhöjd0.04 "
Head TypDome
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.512 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)247 kg
Draghållfasthet314 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8586
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33900.012.4345 Blindnit 1/8 tum X 0.512 tum kupol, 500PK
328SEK /packa