Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34121.015.0052 Blindnit 5/32 tum X 0.300 tum kupol, 500PK | AH3KBK 32MK68

GRAINGER U34121.015.0052 Blindnit 5/32 tum X 0.300 tum kupol, 500PK

Finns i lager
Artikel: AH3KBK Modell: U34121.015.0052Korsref: 32MK68 / 163Y24
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
406SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#20
Grade19
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.296 till 0.328 "
Huvudhöjd0.05 "
Head StyleVälvd
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Antal52
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.3 "
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)260 kg
StilBlind nit
Draghållfasthet350 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8528
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34121.015.0052 Blindnit 5/32 tum X 0.300 tum kupol, 500PK
406SEK /packa