DESTACO 227-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
Baslängd: 1.57 " , Klämstångsöppning: 91 grader , Diameter: 0.260 " , Handtagsöppning: 56 grader
StilModellKlämarmslängdKlämarmstilHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseHandleHöjd under klämarmPris (ex moms)
A
227-UL
2.39 "Öppna U-bar500 kgNejStålFlänshorisontell1.25 "528 SEK
B
227-UB-L
2.39 "Öppna U-bar500 kgNejStålRakthorisontell1.45 "528 SEK
C
227-U
2.65 "U-bar500 kgNejStålFlänshorisontell1.25 "436 SEK
D
227-UB
2.65 "U-bar500 kgNejStålRakthorisontell1.45 "436 SEK
E
227-USS
2.66 "U-bar600 kgNejRostfritt stålFlänshorisontell1.28 "831 SEK

227-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Destaco 227-seriens horisontella hållarklämmor eller horisontella handtagsvippklämmor är designade för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är i ingrepp. De erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när de utför repetitiva uppgifter inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa enheter har en låg profildesign för lätta klämapplikationer i trånga utrymmen, såsom montering, stängning, fixturkontroll och träbearbetningsapplikationer. Destacos håll ner vipplåsklämmor är gjorda av stål eller rostfritt stål för att ge styvhet och korrosionsbeständighet. De har öppna eller U-formade stänger för enkel montering av armförlängningar och monteringsstilar med fläns eller rak bas för enkel installation. Dessa enheter erbjuder stort handspel i öppet läge (upp till 56 grader) och har sexkantsspindlar i neopren eller rostfritt stål (vissa modeller) för maximal hållkraft. Destaco 227-seriens horisontella handtagsbyglar kommer med ett handtag, ett spaksystem och en säkringsstång som förhindrar arbetsstyckenas rörelse. Spaksystemet utövar tillräckligt tryck på föremålet för att hålla arbetsstycket stadigt. Dessa klämmor har också ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med minimal ansträngning för att låsa eller låsa upp klämman. Dessutom kan dessa horisontella klämmor från Destaco hantera belastningar upp till 600 lb och är lämpliga med flänsbrickor (för att ge säker anslutning mot vibrationer), tvärarmssatser och M6 eller 5/16 tums spindlar för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning .
Vi erbjuder även Destaco 227 Series horisontella hållklämmor i Blackout-modeller som har en icke-reflekterande svart finish. Om du vill beställa dessa horisontella handtagsbyglar i Blackout-serien, lägg helt enkelt till -BLK-suffixet efter MPN (till exempel: 227-UB-LS-BLK) och begär en offert för densamma på Raptor Supplies.

du använder

Dessa horisontella vippklämmor i 227-serien erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem idealiska för applikationer som montering, stängning, träbearbetning och fixturkontroll. De används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Dessa Destaco 227-seriens horisontella handtagsbygelklämmor är designade för lätta klämapplikationer och har en design med låg profil för att förhindra hinder under fastspänning.
  • De levereras med sexkantsspindlar i neopren eller rostfritt stål för maximal och utmattning mindre kläm- och hållkraft.
  • Dessa vippklämmor har stål/rostfritt stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • De kan rymma M6 eller 5/16 tum spindeltillbehör för snabb fastsättning.
  • De kan hantera laster upp till 600 lb och erbjuder 91 graders klämstångsöppning med minsta utrymme ovanför.
  • Dessa vippklämmor är konfigurerade med en öppen eller U-formad klämarm för att hålla arbetsstyckena säkert på plats, samt för att ge justerbar spindelplacering.
  • Dessa klämmor i Destaco 227-serien finns i flänsade och raka basvarianter för enkel installation.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 225208-M & 207943-M: Dessa Destaco-spindelenheter i neopren (225208-M) med platt spets och sexkantshuvud (207943-M) i rostfritt stål är designade för märkets 227-serieklämmor för snabb fastsättning. Neoprenkonstruktionen uppvisar kemisk stabilitet och bibehåller flexibilitet över ett brett temperaturområde under fastspänningsprocessen. De rostfria stålspindlarna säkerställer hög draghållfasthet i extremt höga och låga temperaturer. Dessa spindelenheter inkluderar låsmuttrar för snabb och säker fastspänning, samt tillåter justeringar mellan klämavstånd.
  • Destaco 507107, 507107-BLK & 507907: Dessa Destaco flänsbrickor är kompatibla med 227-seriens vippklämmor, vilket möjliggör enkel montering och ger säker anslutning mot vibrationer. De har rostfritt stål/stålkonstruktion med förzinkad eller svartoxiderad finish för att motstå korrosion och förbättra livslängden.

Standarder och godkännanden

  • Dessa horisontella vippklämmor i Destaco 227-serien är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade.

Installation

Dessa horisontella vippklämmor i Destaco 227-serien kommer med en flänsad eller rak bas med gängade monteringshål för att säkerställa enkel ytmontering.

Vanliga frågor

Hur används horisontella vippklämmor?

Horisontella vippklämmor använder en över mittlåsning för att hålla ett arbetsstycke eller fixtur i låst läge.

Hur justerar man en vippklämma?

Efter fastspänning kan den applicerade kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med utvalda enheter för skydd mot nötning, vridning eller böjning).

Vad är skillnaden mellan horisontella och vertikala vippklämmor?

Den grundläggande skillnaden mellan horisontella och vertikala vippklämmor är läget för handtaget medan klämman är låst. En vertikal vippklämma har handtaget placerat vinkelrätt mot basen, medan i horisontella klämmor är handtagets position parallellt med basen när klämman är låst.

Vad används en horisontell vippklämma till?

En horisontell vippklämma används för att säkert hålla delar eller komponenter i stationärt läge och är vanligtvis en del av produktionsprocessen. De snabbverkande egenskaperna gör det enkelt och snabbt att stänga av klämmorna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?