Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34121.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Dome, 250PK | AG2WLZ 32MK80

GRAINGER U34121.018.0610 Blindnit 3/16 tum X 0.825 tum kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WLZ Modell: U34121.018.0610Korsref: 32MK80 / 163Y36

Få det Maj 15, Onsdag
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
348SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.501 till 0.625 "
Huvud Dia.0.356 till 0.394 "
Huvudhöjd0.06 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.825 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)380 kg
Draghållfasthet500 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9086
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34121.018.0610 Blindnit 3/16 tum X 0.825 tum kupol, 250PK
348SEK /packa