MOSMATIC Rotaryförbundet, Nptf


Filter
Flöde: Single , Material: Rostfritt stål , Max. Fart: 30 RPM , Rotation: Manuell rotation
StilModellKroppsdia.förbindelseArtikelMax. TryckMax. Temp.StorlekTypPris (ex moms)
A
32.562
0.94 "NPTF x hane40E9954000 PSI vatten, olja, etc. 290 PSI tryckluft250 grader FInlopp 1/4 "NPTF - utlopp 3/8" NPTMDGV Inline Enkellagersystem, spänningsförande, vridbar, O-ringstätning788 SEK
B
32.569
0.94 "NPTF x hane40E9984000 PSI vatten, olja, etc. 290 PSI tryckluft250 grader FInlopp 3/8 "NPTF - Utlopp 3/8" NPTFDGV Inline Enkellagersystem, spänningsförande, vridbar, O-ringstätning755 SEK
C
32.552
0.94 "NPTF x hane40E9944000 PSI vatten, olja, etc. 290 PSI tryckluft250 grader FInlopp 1/4 "NPTF - utlopp 1/4" NPTMDGV Inline Enkellagersystem, spänningsförande, vridbar, O-ringstätning791 SEK
A
32.564
0.94 "NPTF x hane40E9964000 PSI vatten, olja, etc. 290 PSI tryckluft250 grader FInlopp 3/8 "NPTF - utlopp 3/8" NPTMDGV Inline Enkellagersystem, spänningsförande, vridbar, O-ringstätning772 SEK
D
40.029
1.26 "NPTF40F0042200 PSI vid 200 grader F, 4000 PSI vid 250 grader F200 grader till 250 grader F.Inlopp 1/4 "NPTF - utlopp 3/8" NPTMWDG 90 graders vridbar O-ringstätning1 524 SEK
E
40.019
1.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI vid 200 grader F, 4000 PSI vid 250 grader F200 grader till 250 grader F.Inlopp G1 / 4 "M - utlopp 3/8" NPTFWDG 90 graders vridbar O-ringstätning1 393 SEK
F
40.032
1.26 "NPTF40F0022200 PSI vid 200 grader F, 4000 PSI vid 250 grader F200 grader till 250 grader F.Inlopp 3/8 "NPTF - utlopp 3/8" NPTMWDG 90 graders vridbar O-ringstätning1 362 SEK
G
40.039
1.26 "NPTF x hane40F0052200 PSI vid 200 grader F, 4000 PSI vid 250 grader F200 grader till 250 grader F.Inlopp 3/8 "NPTF - utlopp 3/8" NPTMWDG 90 graders vridbar O-ringstätning1 526 SEK
H
70.154
1.34 "NPTF x hane40E9923600 psi250 grader FInlopp M22x1.5-F - Utlopp 3/8 "NPTFDKS vridkoppling, live683 SEK
I
70.152
1.34 "NPTF x hane40E9913600 psi250 grader FInlopp M22x1.5-F - Utlopp 1/4 "NPTFDKS vridkoppling, live700 SEK
J
34.883
1.65 "NPTF x NPTM40F0084000 psi250 grader FInlopp 1/2 "NPTF - Utlopp 1/2" NPTFDGE 90 grad Medium enkellagersystem vridbar, O-ringstätning2 759 SEK
K
43.354
1.77 "NPTF40F0094000 psi250 grader FInlopp 1/2 "NPTF - Utlopp 1/2" NPTFWDC 90 graders dubbellagersystem vridbar, O-ringstätning1 637 SEK
L
34.874
1.97 "NPTF x NPTMRotaryförbundet4000 psi250 grader FInlopp 3/4 "NPTF - utlopp 3/4" NPTMDGE 90 grad Medium enkellagersystem vridbar, O-ringstätning4 164 SEK
M
34.856
2.36 "NPTF x NPTMRotaryförbundet4000 psi250 grader FInlopp 1 1/4 "NPTF - utlopp 1 1/4" NPTMDGE Inline Medium Single Bearing System Swivel, O-Ring Tätning6 623 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?