Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34121.025.0084 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.500 Inch Dome, 100PK | AG2WMD 32MK84

GRAINGER U34121.025.0084 Blindnit 1/4 tum X 0.500 tum kupol, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2WMD Modell: U34121.025.0084Korsref: 32MK84 / 163Y40
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
209SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
BorrstorlekF
Grip Range0.188 till 0.250 "
Huvud Dia.0.475 till 0.525 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypDome
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.5 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)700 kg
Draghållfasthet920 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5886
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34121.025.0084 Blindnit 1/4 tum X 0.500 tum kupol, 100PK
209SEK /packa