Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34126.012.4143 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.323 Inch Flange, 500PK | AH3KBN 32MR12

GRAINGER U34126.012.4143 Blindnit 1/8 tum X 0.323 tum fläns, 500PK

Finns i lager
Artikel: AH3KBN Modell: U34126.012.4143Korsreferens: 32MR12 / 164C35
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
254SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.039 till 0.189 "
Huvud Dia.0.360 till 0.390 "
Huvudhöjd0.065 "
Head StyleStor flänsad
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.323 "
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)157 kg
StilMultigrip nit
Draghållfasthet224 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5666
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)11.18

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34126.012.4143 Blindnit 1/8 tum X 0.323 tum fläns, 500PK
254SEK /packa