Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34126.012.4345 Blindnit 1/8 tum X 0.449 tum fläns, 500PK | AG2XAL 32MR14

GRAINGER U34126.012.4345 Blindnit 1/8 tum X 0.449 tum fläns, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2XAL Modell: U34126.012.4345Korsreferens: 32MR14 / 164C37

Få det Maj 7, Tisdag
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
503SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#30
Grip Range0.126 till 0.315 "
Huvud Dia.0.360 till 0.390 "
Huvudhöjd0.065 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.449 "
NittmaterialAluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)157 kg
Draghållfasthet224 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6494
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34126.012.4345 Blindnit 1/8 tum X 0.449 tum fläns, 500PK
503SEK /packa