Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34131.012.0042 Blindnit 1/8 tum X 0.275 tum fläns, 500PK | AG2WPM 32ML43

GRAINGER U34131.012.0042 Blindnit 1/8 tum X 0.275 tum fläns, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2WPM Modell: U34131.012.0042Korsreferens: 32ML43 / 163Y94
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
364SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#30
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.360 till 0.390 "
Huvudhöjd0.065 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.275 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)260 kg
Draghållfasthet310 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8104
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34131.012.0042 Blindnit 1/8 tum X 0.275 tum fläns, 500PK
364SEK /packa